Beli gembok stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    22%
    Mulai

    Rp169.900

    Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    Deskripsi:
    1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
  2. MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Mulai

    Rp259.900

    MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
  3. Senator Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Senator Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Constructed from chrome vanadium steel, these satin finish spanner sets are an easy way to ensure you always have the correct size tool to hand. Available to purchase as a set of 14 or 25, each set is supplied in a flexible plastic wallet with a slot designed to fit each specific size. With 15° cranked heads.Features and Benefits- Manufactured from chrome vanadium steel making it a highly durable product- Supplied in a flexible plastic wallet with separate slots for each piece to keep your tools organised- Easy to transport as the plastic wallet can fold away- Available as a 14 or 25 piece set to allow you to select the product best suited to your needsContents- 14 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm- 25 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, and 32mmTypical Applications- Ideal for use when loosening or fastening nuts in a variety of environmentsStandards- Conforms to DIN3113
    atribut:
    • Type: Combination Spanner Set
    • Standards Met: DIN3113
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Pieces: 25
    • Metric or Imperial: Metric
    • Size Range (mm): 6 to 32
    • Finish/Coating: Matte
    • Size (mm): 6 to 32
    • Spanner Size (mm): 25
  4. TORA Gembok
    Mulai

    Rp41.900

  5. TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
    • Dimension 3 (mm): 19
  6. Daesung Kaca Las Putih
    Mulai

    Rp2.900

    Daesung Kaca Las Putih
    atribut:
    • Size (cm): 10.5x5
    • Thickness (mm): 2
  7. Kenmaster Padlock BL (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  8. Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp869.900

    Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Spanner Type: Combination Spanner
  9. TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  10. Shell Omala A227
    Mulai

    Rp10.999.900

    Shell Omala A227
    Deskripsi:
    Specifications and approvalsApproved by or meets David Brown, Cincinnati Machine, and many other equipment manufacturersIndustry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224
    atribut:
    • Size (L): 209
  11. Interscience Autoclave Deodorant
    Mulai

    Rp5.099.900

    Interscience Autoclave Deodorant
    atribut:
    • Package Size (mm): 80x80x85
  12. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Luar Ruangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Luar Ruangan
    Deskripsi:
    Hadirkan tempat sampah outdoor yang mumpuni dari Krisbow untuk menampung produksi sampah di tempat Anda. Terbuat dari material plastik HDPE berkualitas sehingga menyuguhkan konstruksi yang kuat dan kokoh untuk masa pakai yang lama. Dilengkapi dengan 4 roda untuk mobilitas tinggi serta terdapat roda pengunci yang menahan tempat sampah tetap pada posisinya.
  13. OWNER Padlock Long Neck (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    OWNER Padlock Long Neck (Gembok)
    Deskripsi:
    - Teknologi Top Security Dengan Material Stainless Steel Sehingga Anti Karat - Jantung Gembok / Cilinder Terbuat Dari Aluminum Baja Menjadikan Gembok Owner Lebih Aman Jika Di Bobol Bila Dibanding Kan Dengan Merk Lain- 4 Solid Key Lebih Tebal Dan Berat - Cocok Untuk Gembok Pagar, Rumah, Motor Dll
    atribut:
    • Material: Kuningan
  14. ASB Cylindrical Roller Bearing (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

  15. Dragon Botol Semprotan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  16. HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Keys: 4
Daftar Harga gembok stainless Terbaru October 2026
CPT National Padlock Stainless L- Short (Gembok)Rp19.900
Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)Rp169.900
MasterLock Padlock Safety Thermoplastic (Gembok)Rp309.900
MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)Rp259.900
Senator Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp1.799.900
TORA GembokRp41.900
TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)Rp50.900
Daesung Kaca Las PutihRp2.900
Kenmaster Padlock BL (Gembok)Rp25.900
Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp869.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)